Legrand - Contacteur de puissance CX3 bobine 230V~ - 4P 250V~ - 63A - 4O - 3 modules - 412557

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur de puissance CX3 bobine 230V~ - 4P 250V~ - 63A - 4O - 3 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 63 A

  • tension d'actionnement assignée - 195...253 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064125574

Réf. Sonepar

00001412557

Réf. Fournisseur

412557

Réf. Commerciale

Legrand

courant de fonctionnement nominal:

63 A

tension d'actionnement assignée:

195...253 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

tension de fonctionnement normale:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

8000 W

charge max. de lampe fluorescente:

4700 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

5000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1700 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

44 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

Contacteur de puissance CX³ avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 230V~ - 4P 400V~ 63A et contact 4O - 3 modules - conforme NF EN 61095

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF EN 61095
Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
Contacteur de puissance CX³ tétrapolaire 400V~ avec commande manuelle bobine 230V~
Intensité maximum: 63A - Contact 4O - 3 modules
Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables