Legrand - Contacteur de puissance CX3 commande manuelle 24V~ - 2P 400V~ - 40A - 4F - 3 mod - 412518

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur de puissance CX3 commande manuelle 24V~ - 2P 400V~ - 40A - 4F - 3 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • tension d'actionnement assignée - 20...26 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064125185

Réf. Sonepar

00001412518

Réf. Fournisseur

412518

Réf. Commerciale

Legrand

courant de fonctionnement nominal:

40 A

tension d'actionnement assignée:

20...26 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

5000 W

charge max. de lampe fluorescente:

3100 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

3400 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1400 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

44 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

Contacteur de puissance CX³ avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 24V~ - 4P 400V~ 40A et contact 4F - 3 modules - conforme NF EN 61095

Les Atouts de l'article:

Contacteur de puissance CX³ tétrapolaire 400V~ avec commande manuelle bobine 24V~ Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage Intensité maximum : 40A - Contact 4F - 3 modules Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³ Conforme à la norme NF EN 61095

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.