Legrand - Contacteur domestique CX3 silencieux bobine 230V~ -2P 250V~ 25A - O+F -1 module - 412500

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 195...253 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064125000

Réf. Sonepar

00001412500

Réf. Fournisseur

412500

Réf. Commerciale

Legrand

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

195...253 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

3000 W

charge max. de lampe fluorescente:

2100 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2200 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1000 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

44 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses CX³ avec commande manuelle, à marche forcée avec retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact O+F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF EN 61095
Contacteur à marche forcée avec retour automatique avec bobine 230V~
Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses bipolaire 250V~ avec commande manuelle
Intensité maximum: 25A - Contact O+F - 1 module
Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables