Legrand - Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2F - 25A - 1 module - 092702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 195...253 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060927028
Réf. Sonepar
00001092702
Réf. Fournisseur
092702
Réf. Commerciale
Legrand
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
195...253 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1800 W
charge max. de lampe fluorescente:
2040 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1440 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
900 VA
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
44 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
Les Atouts de l'article:
Accepte le passage du peigne d'alimentation