Legrand - Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2O - 25A - 1 module - 092703

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 195...253 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060927035

Réf. Sonepar

00001092703

Réf. Fournisseur

092703

Marque

Legrand

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

195...253 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1800 W

charge max. de lampe fluorescente:

2040 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1440 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

900 VA

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

44 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

Contacteur modulaire pour puissance importante à contact 20 bipolaire 25A 230V~ - 1 module, accepte le passage du peigne d'alimentation - livré avec étiquette

Les Atouts de l'article:

Accepte le passage du peigne d'alimentation