Legrand - Contacts auxiliaires pour base IS 223 XL3HP 6300 - 3ACIS223


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
matériau - autre
largeur - 58 mm
hauteur - 37 mm
profondeur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972964197
Réf. Sonepar
00001296419
Réf. Fournisseur
3ACIS223
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
matériau:
autre
largeur:
58 mm
hauteur:
37 mm
profondeur:
77 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire pour la connexion de dispositifs DIN de mesure et de signalisation et de disjoncteur boîtier moulé Vendu individuellement Fourni en 2 parties (mobile et fixe)