Legrand - Contacts auxiliaires pour base IS 233 XL3HP 6300 - 3ACIS233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
matériau - autre
largeur - 20 mm
hauteur - 78 mm
profondeur - 66 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972964203
Réf. Sonepar
00001296420
Réf. Fournisseur
3ACIS233
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
matériau:
autre
largeur:
20 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
66 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
7035
3 contacts auxiliaires pour base IS 233 - pour armoires de distribution XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire pour la connexion de dispositifs DIN de mesure et de signalisation et de disjoncteur boîtier moulé Vendu individuellement Fourni en 2 parties (mobile et fixe)
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire pour la connexion de dispositifs DIN de mesure et de signalisation et de disjoncteur boîtier moulé Vendu individuellement Fourni en 2 parties (mobile et fixe)