Legrand - Contrôleur BUS KNX ON OFF et 4 sorties 16A - 4 modules DIN - 002680

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contrôleur BUS KNX ON OFF et 4 sorties 16A - 4 modules DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970601384

Réf. Sonepar

00001060138

Réf. Fournisseur

002680

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

tension de fonctionnement normale:

200...250 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contrôleur modulaire BUS KNX ON OFF avec 4 sorties indépendantes avec un courant maximum de 16A - 4 modules

Les Atouts de l'article:

Contrôleur modulaire BUS KNX 16A pour éclairage, prises, équipements électriques ON/OFF 4 sorties 16A 4 modules DIN 17,5mm Configuration par outil de programmation ETS Raccordement sur le câble BUS KNX

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables