Legrand - Contrôleur modulaire BUS KNX - ON OFF et 12 sorties 16A -12 modules - 002682


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 12
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970601421
Réf. Sonepar
00001060142
Réf. Fournisseur
002682
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
12
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
12
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
adapté à une charge C:
Oui
tension de fonctionnement normale:
200...250 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
12 modules DIN 17,5mm
12 sorties 16A
Configuration par outil de programmation ETS
Contrôleur modulaire BUS KNX 16A pour éclairage, prises, équipements électriques ON/OFF
Raccordement sur le câble BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables