Legrand - Contrôleur modulaire BUS/KNX pour variation toutes charges -2 sorties -4 modules - 002654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - module de commande
mode de pose - autre
nombre de sorties - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060026547
Réf. Sonepar
00001002654
Réf. Fournisseur
002654
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
module de commande
mode de pose:
autre
nombre de sorties:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
0...300 W
type de charge:
universel
courant de commande max.:
200 mA
tension:
100...240 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT, TBT, LED et fluocompacte 2 sorties - 2x300W ou 2x300VA maximum par sortie 4 modules DIN 17,5mm Configuration par outil de programmation ETS Raccordement sur le câble BUS KNX
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.



