Legrand - Contrôleur modulaire de ventilo-convecteur BUS KNX 4 mod version 0V-10V - 4 mod - 002890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972579599
Réf. Sonepar
00001257959
Réf. Fournisseur
002890
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
72
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Oui
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
nombre de sorties:
5
courant de sortie max.:
10 A
tension de commutation:
0...240 V
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Contrôleur modulaire régulateur et actionneur de ventilo-convecteur BUS KNX version 0V à 10V Alimentation par BUS KNX 4 modules DIN 17,5mm