Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Contrôleur multi-applications SCS/Bacnet avec 16 entrées/16 sorties - 12 modules - 048412

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060484125

Réf. Sonepar

00001048412

Réf. Fournisseur

048412

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Oui

largeur en nombre de modules:

12

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

16

tension de fonctionnement normale:

27...56 V

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

1 W

Contrôleur modulaire multi-applications pour fonction hotel IP/Bacnet avec 16 entrées et 16 sorties - permet de piloter tous types de charge ON/OFF et une sortie variation DALI 64 ballasts maximum - 12 modules DIN

Les Atouts de l'article:

Contrôleur modulaire multi-applications IP/Bacnet - 12 modules Comprend :- 16 entrées auxiliaires configurables permettant de réaliser des ordres de type ON/OFF, variation +/-, scènes, montée/descente/stop pour volets roulants via des interrupteurs, bouton poussoirs et autres dispositifs de contacts secs.- 16 sorties binaires configurables pour piloter l’éclairage (2 blocs de 4 relais : 4,3A maximum à répartir dans chacun des blocs), les ouvrants (2 blocs de 2 relais : 2,1A maximum à répartir dans chacun des blocs), les prises de courant (2 blocs de 2 relais : 16A maximum à répartir dans chacun des blocs) La gestion automatique de la présence (VirtualKeycard) par la combinaison de l'information des détecteurs de mouvement et du contact de porte permet de déterminer l’occupation de la chambre Peut être alimenté via un injecteur PoE du réseau IP ou par une alimentation externe