Legrand - Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 230V~ 50 à 500kohms - 043501

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 230V~ 50 à 500kohms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de lignes - 0.5 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 10...600 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970972071

Réf. Sonepar

00001097207

Réf. Fournisseur

043501

Marque

Legrand

capacité de lignes:

0.5 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

10...600 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux à tension alternative

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

largeur:

70 mm

hauteur:

89.5 mm

profondeur:

65.6 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

197...253 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

197...253 V

plage de mesure de la tension:

197...253 V

fréquence de fonctionnement nominale:

47...63 Hz

type de tension de fonctionnement:

AC

Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 230V~ de 50kohms à 500kohms pour mesure de la résistance d’isolement du circuit, surcharge et surchauffe - 4 modules 17,5mm - conforme à la norme IEC 61557-8

Les Atouts de l'article:

Contrôleur permanent d’isolement 230V~ pour mesure de la résistance d’isolement du circuit, la surcharge (transformateur de courant 5A) et la surchauffe (sonde PT100) du transformateur Permet de contrôler en permanence le niveau d’isolement (CPI) par rapport à la terre, des circuits isolés IT, en conformité avec la norme d’installation IEC 60364-7-710 (Locaux hospitaliers de groupe 2) Possibilité de définir des alarmes et des avertissements Paramètrage d’isolement : 50kΩ à 500kΩ 4 modules 17,5mm - Conforme à la norme IEC 61557-8 (Annexe A et Annexe B)