Legrand - Controleur variation 1V à 10V BUS KNX modulaire 10 sorties - 002668

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Controleur variation 1V à 10V BUS KNX modulaire 10 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972052283

Réf. Sonepar

00001205228

Réf. Fournisseur

002668

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

10

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

10

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Casambi:

Non

Contrôleur modulaire BUS KNX pour variation 1V à 10V avec 10 sorties pour variation et 10 sorties 16A pour éclairage - 10 modules

Les Atouts de l'article:

Relais intégrés pour commutation ON/OFF des charges pour les 10 sorties 10 sorties 1-10V 10 sorties 16A pour éclairage 10 modules DIN Chaque sortie est commandée par un détecteur et/ou une commande BUS/KNX