Legrand - Contrôleurs faux-plafond 2 circuits d'éclairage, 1 ouvrant + 1contact CVC Mosaic - 048847

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - module de commande

  • mode de pose - autre

  • nombre de sorties - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060488475

Réf. Sonepar

00001048847

Réf. Fournisseur

048847

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

module de commande

mode de pose:

autre

nombre de sorties:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

0...500 W

type de charge:

universel

courant de commande max.:

200 mA

tension:

100...240 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

Contrôleur faux-plafond 2 circuits d'éclairage, 1 ouvrant et 1 contact CVC - peut être commandé pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande individuelle BUS

Les Atouts de l'article:

Boîtier de puissance multicircuits pour pilotage de 2 circuits d'éclairage, 1 ouvrant et 1 contact CVC Composé de :- 2 sorties éclairage 500VA ON/OFF ou variation 1V à 10V- 1 sortie 500VA pour volets roulants- 1 sortie 16A pour ventilation (contact sec) sur information de présence Raccordement avec détecteurs références 048820, 048822, 048834 et 078485, 078486 par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872 Méthodes d'adressage avec les détecteurs et les commandes :- configuration automatique- configuration personnalisée par appui sur les touches "Learn" des produits Raccordement par bornes à vis

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.