Legrand - Cordon audio stéréo Jack 3,5mm mâle vers 2 RCA mâle Y longueur 2m - 051405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970764553
Réf. Sonepar
00001076455
Réf. Fournisseur
051405
Marque
Legrand
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
prise Cinch
longueur:
2 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
2
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Cordon audio stéréo Jack 3,5mm mâle vers 2 RCA mâle Y Longueur 2m Blindage en feuille aluminium contre les interférences EMI/RFI Connecteurs anti-déchirement plaqués or qui éliminent les contraintes pour une connexion de qualité Avec 2 conducteurs 27 AWG en cuivre sans oxygène et d'un fil de masse


