Legrand - Cordon avec 1 embout coaxial et 1 embout RJ45 - longueur 2m - 093043

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon avec 1 embout coaxial et 1 embout RJ45 - longueur 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - F

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971080898

Réf. Sonepar

00001108089

Réf. Fournisseur

093043

Réf. Commerciale

Legrand

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

F

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Cordon avec 1 embout TV coaxial type F et 1 embout RJ45, livré avec accessoire pour adaptation sur IEC - longueur 2m - emballage individuel

Les Atouts de l'article:

Cordon avec 1 embout coaxial et 1 embout RJ45
Longueur 2 mètres

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables