Legrand - Cordon communicant EMS CX3 longueur 250mm - lot de 10 - 414907


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.128 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 7
catégorie - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414970805348
Réf. Sonepar
00001080534
Réf. Fournisseur
414907
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale du conducteur:
0.128 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
7
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.404 mm
taille AWG:
autre
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
0.95 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
80...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
80...80 °C
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Oui
poids:
6 kg/km
type de câble:
autre
duplex:
Non
nombre de couches de la gaine:
1
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
convient comme câble pour alarme de sécurité:
Non
fil auxiliaire:
Non
avec corde d'arrachage:
Non
largeur de conduite approx.:
5 mm
hauteur de conduite approx.:
5 mm
tension nominale U:
12 V
avec protection contre les rongeurs:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Cordon communicant EMS CX³
Longueur 250mm
Lot de 10
Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables