Legrand - Cordon de brassage 1 embout coaxial et 1 embout RJ45 - longueur 0,3m - 413206

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon de brassage 1 embout coaxial et 1 embout RJ45 - longueur 0,3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 0.3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - F

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970964106

Réf. Sonepar

00001096410

Réf. Fournisseur

413206

Marque

Legrand

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

0.3 m

type de connecteur raccordement 1:

F

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Cordon de brassage pour coffret multimédia avec 1 embout coaxial type F et 1 embout RJ45 - longueur 0,3m

Les Atouts de l'article:

Cordon coaxial et RJ45 Longueur 0,3m Pour les coffrets multimédia Basique

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.