Legrand - Cordon de brassage Linkeo C RJ45 catégorie 6 U/UTP PVC - 1m bleu - 632864

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon de brassage Linkeo C RJ45 catégorie 6 U/UTP PVC - 1m bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972185592

Réf. Sonepar

00001218559

Réf. Fournisseur

632864

Marque

Legrand

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

bleu

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Cordon de brassage RJ45 Linkeo C catégorie 6 U/UTP impédance 100 ohms non blindé matière PVC - longueur 1 mètre bleu

Les Atouts de l'article:

Catégorie6 U/UTP : pour un débit de données allant jusqu’à 1 Gigabit par seconde Prise mâle RJ45 à chaque extrémité Longueur : 1 mètre Gaine extérieure PVC bleu clair Emballage éco-conçu sans plastique

Les Atouts de la gamme:

Linkeo C, un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage