Legrand - Cordon de brassage Linkeo C RJ45 catégorie 6A U/UTP PVC - 1m jaune - 632878

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon de brassage Linkeo C RJ45 catégorie 6A U/UTP PVC - 1m jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972185875

Réf. Sonepar

00001218587

Réf. Fournisseur

632878

Réf. Commerciale

Legrand

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

U/UTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

jaune

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Cordon de brassage RJ45 Linkeo C catégorie 6A U/UTP impédance 100 ohms non blindé matière PVC - longueur 1 mètre jaune

Les Atouts de l'article:

Catégorie6A U/UTP : jusqu’à 10 Gigabits par seconde de débit de données Prise mâle RJ45 à chaque extrémité Longueur : 1 mètre Gaine extérieure PVC jaune Emballage éco-conçu sans plastique

Les Atouts de la gamme:

Linkeo C, un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage