Legrand - Cordon de brassage Linkeo C RJ45 catégorie 6A U/UTP PVC - 5m jaune - 632881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - U/UTP
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972185936
Réf. Sonepar
00001218593
Réf. Fournisseur
632881
Marque
Legrand
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
U/UTP
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
jaune
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Catégorie6A U/UTP : jusqu’à 10 Gigabits par seconde de débit de données Prise mâle RJ45 à chaque extrémité Longueur : 5 mètres Gaine extérieure PVC jaune Emballage éco-conçu sans plastique
Les Atouts de la gamme:
Linkeo C, un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage


