Legrand - Cordon de brassage RJ45 - cat.8 - S/FTP blindé -L. 3m - LSZH RAL6027 - LCS3 - 033704

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon de brassage RJ45 - cat.8 - S/FTP blindé -L. 3m - LSZH RAL6027 - LCS3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 8

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970981707

Réf. Sonepar

00001098182

Réf. Fournisseur

033704

Marque

Legrand

catégorie:

8

type de câble:

S/FTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Cordon de brassage RJ45 LCS³ catégorie8 S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 3m - LSOH RAL6027 - RJ45/RJ45 droit - plug spécial ''préhension aisée''

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage RJ45 LCS³ catégorie 8 S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 3m - LSOH RAL6027 RJ45/RJ45 droit Avec plug spécial ''préhension aisée'' Conforme aux normes : ISO/IEC 11 801, EN50173, ANSI/TIA568 3 metres

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).