Legrand - Cordon de repiquage (2) - 1 phase/1 neutre -section 10mm² - pour bornes à vis - 404903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 270 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - autre
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064049030
Réf. Sonepar
00001404903
Réf. Fournisseur
404903
Marque
Legrand
longueur:
270 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
autre
section nominale du conducteur:
10 mm²
nombre de conducteurs:
1
courant nominal:
63 A
indice de protection (IP):
IP2X
type raccordement 1:
fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
entrée de câble connexion 1:
à angle droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
coudé
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
70...70 °C
tension nominale (Un):
400...400 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 cordons de repiquage 1 Phase + 1 Neutre pour bornes à vis Section 10mm² Longueur 270mm



