Legrand - Cordon de repiquage neutre - appareils bornes à vis - section 10mm² - long.270mm - 404907


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 270 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - bleu
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Répartition HX³ / VX³
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245064049078
Réf. Sonepar
00001404907
Réf. Fournisseur
404907
Réf. Commerciale
Legrand
longueur:
270 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
bleu
section nominale du conducteur:
10 mm²
nombre de conducteurs:
1
courant nominal:
63 A
indice de protection (IP):
IP2X
type raccordement 1:
fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
entrée de câble connexion 1:
à angle droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
coudé
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
70...70 °C
tension nominale (Un):
230...230 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Cordon de repiquage Neutre pour bornes à vis
Longueur 270mm
Section 10mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables