Legrand - Cordon de repiquage phase - appareils bornes à vis - section 10mm² - long.270mm - 404908

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 270 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3245064049085

Réf. Sonepar

00001404908

Réf. Fournisseur

404908

Réf. Commerciale

Legrand

longueur:

270 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

10 mm²

nombre de conducteurs:

1

courant nominal:

63 A

indice de protection (IP):

IP2X

type raccordement 1:

fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)

entrée de câble connexion 1:

à angle droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

coudé

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

70...70 °C

tension nominale (Un):

250...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6 mm

Cordon de repiquage Phase pour appareils à bornes à vis de section 10mm² - longueur 270mm

Les Atouts de l'article:

Cordon de repiquage Phase pour bornes à vis Section 10mm² Longueur 270mm