Legrand - Cordon de repiquage VX3 phase + neutre section 10mm² - longueur 270mm - 092789

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.27 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - autre

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060927899

Réf. Sonepar

00001092789

Réf. Fournisseur

092789

Marque

Legrand

longueur:

0.27 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

autre

section nominale du conducteur:

10 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

63 A

indice de protection (IP):

IP2X

type raccordement 1:

prise profilée

entrée de câble connexion 1:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

-25...70 °C

tension nominale (Un):

230...230 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

5 mm

Cordons de repiquage Phase + Neutre pour appareils avec bornes à vis - section 10mm² longueur 270mm

Les Atouts de l'article:

Pour appareil avec bornes à vis