Legrand - Cordon Ethernet HDMI High Speed - Longueur 3m - 090984

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon Ethernet HDMI High Speed - Longueur 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971590205

Réf. Sonepar

00001159020

Réf. Fournisseur

090984

Réf. Commerciale

Legrand

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Ethernet HDMI High Speed de longueur 3m

Les Atouts de l'article:

Connecteur HDMI à chaque extrémité
HDMI 1.4
Les connecteurs plaqués or (type A mâle à chaque extrémité) offrent un transfert optimal du signal avec une faible distorsion
Longueur 3m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables