Legrand - Cordon fibre optique Core OM4 Duplex SC/SC - longueur 1m - 032260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972057929
Réf. Sonepar
00001205792
Réf. Fournisseur
032260
Marque
Legrand
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaines de couleur Aqua Cordons duplex SC/SC Longueur 1 m Equipés à chaque extremité de 2 connecteurs à ferrule céramique Cordons Core
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


