Legrand - Cordon fibre optique Ultra OS2 Duplex LC/SC - longueur 2m - 032531

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon fibre optique Ultra OS2 Duplex LC/SC - longueur 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972058315

Réf. Sonepar

00001205831

Réf. Fournisseur

032531

Marque

Legrand

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

Cordon de brassage fibre optique Ultra OS2 monomode (9/125 μm) LCS³ duplex LC/SC - longueur 2m - fournis en configuration A vers B - équipés à chaque extrémité de connecteurs à ferrule céramique - gaine Zipcord LSZH jaune

Les Atouts de l'article:

Gaine de couleur jaune Insertion loss max = 0.15dB Haute qualité de transmission grâce à des connecteurs à contact physique haut de gamme ou à embouts en zircone à contact ultra physique. Equipés à chaque extremité de 2 connecteurs à ferrule céramique Longueur 2m

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).