Legrand - Cordon optique OM4 multimode LCS3 duplex SC/SC - longueur 1m - 032630

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon optique OM4 multimode LCS3 duplex SC/SC - longueur 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060326302

Réf. Sonepar

00001032630

Réf. Fournisseur

032630

Marque

Legrand

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

Cordon optique OM4 multimode LCS³ duplex SC/SC - longueur 1m - équipés à chaque extremité de 2 connecteurs à ferrule céramique - pour installation multimodes 50/125µm - convient au réseau 10 Giga Ethernet - gaine Zipcord LSZH couleur Aqua

Les Atouts de l'article:

Cordon optique OM4 LCS³ Duplex SC/SC - Pour installation multimode 50μm/125μm - Longueur 1m Pertes optiques maximum/Master : 0,15dB - Gaines de couleur Aqua Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).