Legrand - Cordon optique OS1/OS2 ( UPC ) monomode LCS3 duplex SC/LC - longueur 1m - 032603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060326036
Réf. Sonepar
00001032603
Réf. Fournisseur
032603
Marque
Legrand
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
Les Atouts de l'article:
Cordon optique OS1/OS2 (UPC) LCS³ Duplex SC/LC - Pour installation monomode 9μm/125μm - Longueur 1m Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur jaune Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


