Legrand - Cordon optique simplex SC/APC - longueur 2m - 032618

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon optique simplex SC/APC - longueur 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS1

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060326180

Réf. Sonepar

00001032618

Réf. Fournisseur

032618

Marque

Legrand

catégorie:

OS1

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

injecté

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

Cordon optique simplex SC/APC de longueur 2m - idéal pour télécommunications, communication de données, data center à faibles pertes et certaines applications critiques

Les Atouts de l'article:

Cordon optique simplex SC/APC Longueur 2m Cordon optique OS2 monomode (9/125μm) Couleur jaune