Legrand - Cordon RJ11 vers RJ45 longueur 2m - 2 modules - 091081

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon RJ11 vers RJ45 longueur 2m - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ11 6(4)

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060910815

Réf. Sonepar

00001091081

Réf. Fournisseur

091081

Réf. Commerciale

Legrand

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

RJ11 6(4)

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

longueur:

2 m

couleur de gaine:

noir

Cordon téléphonique RJ11 et RJ45 - longueur 2m

Les Atouts de l'article:

Cordon téléphonique RJ11 et RJ45
Longueur 2m

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables