Legrand - Cordon RJ45/dégainé - Cat.6 - pour boîte de distribution zone - F/UTP - L. 20 m - 051798

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon RJ45/dégainé - Cat.6 - pour boîte de distribution zone - F/UTP - L. 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 20 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060517984

Réf. Sonepar

00001051798

Réf. Fournisseur

051798

Marque

Legrand

catégorie:

6

type de câble:

F/UTP

longueur:

20 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

sans

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

bleu

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Cordon RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS³ catégorie 6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 20m - bleu RAL5015 - conforme aux normes ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568

Les Atouts de l'article:

Cordon RJ45 - dégainé pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6 Bleu - RAL5015 - RJ45 - dégainé droit - F/UTP - écranté impédance 100Ω Longueur 20m Cordons préparés en usine, ''prêt à câbler'' Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568