Legrand - Cordon RJ45/dégainé - Cat.6 - pour boîte de distribution zone - U/UTP - L. 20 m - 051759

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon RJ45/dégainé - Cat.6 - pour boîte de distribution zone - U/UTP - L. 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 20 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060517595

Réf. Sonepar

00001051759

Réf. Fournisseur

051759

Réf. Commerciale

Legrand

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

20 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

sans

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

bleu

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Cordon RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS³ catégorie 6 U/UTP sans écran impédance 100ohms - longueur 20m - bleu RAL5015 - conforme aux normes ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568

Les Atouts de l'article:

Bleu - RAL5015 - RJ45 - dégainé droit - U/UTP - sans écran impédance 100Ω
Conforme aux normes: ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568
Cordon RJ45 - dégainé pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6
Cordons préparés en usine, ''prêt à câbler''
Longueur 20m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables