Legrand - Cordon RJ45/dégainé - Cat.6 - pour boîte de distribution zone - U/UTP - L. 8 m - 051757


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 8 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060517571
Réf. Sonepar
00001051757
Réf. Fournisseur
051757
Réf. Commerciale
Legrand
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
8 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
sans
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
bleu
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Cordon RJ45 - dégainé pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6 Bleu - RAL5015 - RJ45 - dégainé droit - U/UTP - sans écran impédance 100Ω Longueur 8m Cordons préparés en usine, ''prêt à câbler'' Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568