Legrand - Cordon RJ45/RJ45 - Cat.6A - pour boîte de distribution zone - S/FTP - L. 20 m - 051525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 20 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060515256
Réf. Sonepar
00001051525
Réf. Fournisseur
051525
Marque
Legrand
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
20 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
jaune
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Cordon RJ45- RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² - catégorie 6A Jaune - RAL1018 - S/FTP - écranté - impédance 100Ω Longueur 20m Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568


