Legrand - Cordon uniboot LC/LC OS2 polarité réversible 10M ultra - 032692

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon uniboot LC/LC OS2 polarité réversible 10M ultra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972097055

Réf. Sonepar

00001096559

Réf. Fournisseur

032692

Marque

Legrand

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

injecté

Cordon fibre optique LCS³ OS2 monomode 9/125μm à polarité réversible duplex Uniboot LC/LC - gaine jaune longueur 1m

Les Atouts de l'article:

For single-mode installations 9/125 μm type OS2 Équipé de connecteurs à virole en céramique à chaque extrémité Polarité réversible Longueur 10m Gaines jaunes

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).