Legrand - Coude équerre 90° IP40 - Ø20mm - sable RAL1015 - 06223

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - polyoléfine

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971494800

Réf. Sonepar

00012006223

Réf. Fournisseur

06223

Marque

Legrand

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyoléfine

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

20 mm

avec manchon:

Non

Coude équerre 90° IP40 pour conduit de diamètre 20mm - ignifugé - finition sable RAL1015

Les Atouts de l'article:

Coude équerre 90° IP40 Sable RAL1015 - Pour conduit diamètre 20mm Ignifugé - Polyoléfines additivés Etanchéité : IP44 (conduit+accessoire) Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196