Legrand - Coude équerre 90° IP40 - Ø25mm - gris RAL7035 - 651613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Non
qualité du matériau - polyoléfine
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066516134
Réf. Sonepar
00001651625
Réf. Fournisseur
651613
Marque
Legrand
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyoléfine
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
25 mm
avec manchon:
Non
Les Atouts de l'article:
Coude équerre 90° IP40 - Ø25mm Pour conduits rigides IRL3321 Ignifugés gris RAL7035



