Legrand - Coup de poing Ø40 pousser-tirer lum coupure d'urgence IP69 Osmoz compo - rouge - 024080

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060240806

Réf. Sonepar

00001024080

Réf. Fournisseur

024080

Réf. Commerciale

Legrand

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

22.3 mm

hauteur de l'ouverture:

22.3 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

Tête coup de poing à accrochage Ø40 pousser-tirer lumineux coupure d'urgence IP69 Osmoz composable rouge équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Coup de poing à accrochage lumineux Osmoz composable Pousser-tirer - Rouge IP69 - Coupure d'urgence - Ø40mm Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.