Legrand - Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 - pousser-tirer - 023721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060237219
Réf. Sonepar
00001023721
Réf. Fournisseur
023721
Marque
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
mode de pose:
encastré
tension d'alimentation de la lampe:
24 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet Pousser-tourner - IP69 - Rouge Ø40 (23872 et 022961) - Coupure d'urgence - NF Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.



