Legrand - Coup de poing accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 à clé -rouge - 023727

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060237271

Réf. Sonepar

00001023727

Réf. Fournisseur

023727

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 à clé - rouge - arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NO + NF - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Bouton non lumineux coup de poing à accrochage Osmoz complet A clé (n°455) - IP69 - Rouge Rouge - Ø40 (023892 et 022976) - Arrêt d'urgence conforme ISO13850 - NO + NF Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.