Legrand - Coup de poing d'urgence déverrouillage 1/4 tour Plexo composable jaune - 069549L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971878747

Réf. Sonepar

00001187874

Réf. Fournisseur

069549L

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP55

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

Coup de poing d'urgence poussoir déverrouillage 1/4 tour étanche Plexo IP55 contact NO+NF, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur jaune et bouton rouge et étiquette coupure d'urgence

Les Atouts de l'article:

Poussoir 3A - 250V à déverrouillage par 1/4 de tour (1 contact NO et 1 contact NF) Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK07 : résistance à un choc de 2 joules

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.