Legrand - Coup de poing Ø40 pousser-tourner coupure d'urgence IP69 Osmoz composable - noir - 023883

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060238834

Réf. Sonepar

00001023883

Réf. Fournisseur

023883

Marque

Legrand

couleur du bouton:

noir

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

Tête coup de poing à accrochage Ø40 pousser-tourner coupure d'urgence IP69 Osmoz composable noire équipée d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Coup de poing à accrochage Osmoz composable Pousser-tourner coupure d'urgence IP69 Noir - Ø40 Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.