Legrand - Coupe-circuit 1000 V= pour application photovoltaïque - 2 pôles - 2 modules - 414682

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 1000 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064146821
Réf. Sonepar
00001414682
Réf. Fournisseur
414682
Marque
Legrand
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
1000 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Coupe-circui pour fusible cylindrique de type 10x38mm pour sectionner et protéger les circuits courant continu provenant des panneaux PV pour des applications jusqu'à 1000V Intensité nominale : jusqu'à 20A 2 poles protégés - 2 modules Catégorie d'emploi DC-PV0 20B selon EN 60947-3 - Pouvoir de coupure 50kA selon EN 60269-1 Livré avec cloisons de séparation et étiquettes de sécurité ~Ne pas manoeuvrer en charge~


