Legrand - Coupe-circuit 1P pour cartouche cylindrique domestique 10A - 005810

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 250 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060058104

Réf. Sonepar

00001005810

Réf. Fournisseur

005810

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

250 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Coupe-circuit sectionneur modulaire unipolaire pour cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm 10A 230V~ - 1 module livré sans cartouche

Les Atouts de l'article:

Coupe-circuit unipolaire pour cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm - 10A - 230V~ - 1 module - Livré sans cartouche Couplage par peigne d'alimentation - Bornes à étriers capacité 2x10mm² Equipé de porte-étiquette A préhenseur isolé Classe II Conforme aux normes NF C 61-203, NF C 60-200-3, NF HD 60269-3, IEC 60269-3, NF EN 60269-1 et IEC 60269-1