Legrand - Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 2P - 021503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 2 
- pour taille de fusible - 14x51 mm 
- tension nominale - 400 V 
- mode de pose - rail DIN 
- pôle neutre sectionné simultanément - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3245060215033
Réf. Sonepar
00001021503
Réf. Fournisseur
021503
Marque
Legrand
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
14x51 mm
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm sans microrupteur 2P 3 modules - A bornes protégées - Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 2P 3 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm² Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Les Atouts de l'article:
Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 2P 3 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm² Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2



