Legrand - Coupe-circuit sectionnable SP58 cartouche industrielle 22x58mm 1P + microrupteur - 021633


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060216337
Réf. Sonepar
00001021633
Réf. Fournisseur
021633
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
2 modules - Avec microrupteur - A bornes protégées
Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2
Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 1P
Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x50mm² ou 2x25mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables